Beli harga katrol 20 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol)atribut:
- Capacity: 20 Ton
- Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)atribut:
- Capacity: 2 Ton
- Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)atribut:
- Capacity (t): 3
- Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol)atribut:
- Capacity (t): 10
- monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Katrol Manualatribut:
- Material: Main unit / hot rolled mild steel plate (JIS G 3131), handle part / rubber
- Brake: Ohto
- Dimensions a (mm): 133
- Dimension F (mm): 240
- Dimension D (mm): 51.5
- Dimensions e (mm): 260
- Dimensions b (mm): 158
- Dimensions c (mm): 88
- Rated Lifting Load (kg): 500
- Wire Rope Capacity(mm x m): phi5x20
- Ratio: 4.1: 1 (gear)
- Dimension G (mm): 11.5
- Package Weight (g): 3632
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Deskripsi:Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.atribut:
- Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
- KITO Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel)Deskripsi:Compact, lightweight and simple designWith a weight of 2.4 kg, a minimum height of 217 mm and a load capacity of 250 kg, the KITO CX003 manual chain hoist is one of the smallest and lightest chain hoists available. Followed by CX005 with a weight of 4atribut:
- Standart Lift (m): 3
- Tyrone HSC Chain Block 1Tonatribut:
- Capacity: 1 Ton
- Tyrone HSC Chain Block 5Tonatribut:
- Capacity: 5 Ton
- Tyrone HSC Chain Block 0.5Tonatribut:
- Size: 3 M
- Capacity: 0,5 Ton
- American Tool Hydraulic Shop Pressatribut:
- Capacity: 20Ton
- ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BDeskripsi:Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
Daftar Harga harga katrol 20 ton Terbaru April 2026
| Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol) | Rp36.999.900 |
| Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel) | Rp2.099.900 |
| Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol) | Rp3.799.900 |
| Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol) | Rp13.999.900 |
| monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual) | Rp1.099.900 |
| HITACHI Katrol Elektrik | Rp24.999.900 |
| Elephant Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel) | Rp2.899.900 |
| KITO Katrol Rantai Manual (Katrol / Takel) | Rp8.899.900 |
| Tyrone HSC Chain Block 1Ton | Rp1.599.900 |
| Tyrone HSC Chain Block 5Ton | Rp4.499.900 |
Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102265956-1.jpg)
/P102265918-1.jpg)
/ppP102265925-2.jpg)
/qdP102265949-2.jpg)
%20(Katrol%20Manual)/P101561837-1.jpg)

/doP101002492-2.jpg)
/P102173916-1.jpg)






%20(Takel)/naP102046838-2.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/P101003976-4.jpg)